Micromètre extérieur, conception simple, 22-23 ″

Réf.: 103-199
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 103-199
EAN / GTIN 4946368005058
Réf. fabricant 103-199
Article hors catalogue L40010 15788
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Conception d'atelier légère, butée à cliquet ou tambour à friction pour des mesures exactes et reproductibles

Caractéristique(s):

Précision: ± 0,00045 ″
Graduation: 0,001 ″
Plage de mesure: 22-23 ″
Inch-Metrisch: pouces
Valeur limite de l'erreur de mesure J MPE : ±0,00045″.
Remarques : Avec un cliquet
Règle graduée : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 10-15
Pouce/métrique : pouce
Livré : Inclus boîte, étalon de réglage (à partir de 1″), clé, certificat de contrôle usine (0-2″ plage de mesure).

Produits adaptés