Électrovanne 3/2 voies, laiton, NC, à commande directe 24 V CC, NBR, Rp 1/8, PN 0-7 bar

Réf.: 102965
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102965
EAN / GTIN 4047322160704
Réf. fabricant 102965
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 3/2 voies, laiton, NC, à commande directe 24 V CC, température du fluide -20 °C à 90 °C, NBR, Rp 1/8, PN 0 - 7 bar. Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres peu visqueux.

Caractéristique(s):

  • A: 75,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Forme: 7
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: Rp 1/8
  • Fonction: fermé sans courant (NC)
  • Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 7 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement électrique: pour connecteur PG 11 P, selon ISO 4400
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 75 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C