Description:
Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, pilotée, 230 V, 50 - 60 Hz, température du fluide -20 °C à 85 °C, NBR, Rp 3/8, PN 0, 35 - 14 bar. Série standard éprouvée depuis de nombreuses années dans les versions suivantes : à commande directe, à commande forcée, à commande pilote. Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres à faible viscosité.
Caractéristique(s):
- A: 75,0 mm
- B: 70,0 mm
- DN: 16
- Forme: 3
- Boîtier: Laiton
- Filetage: Rp 3/8
- Fonction: fermé sans courant (NC)
- Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
- pièces internes: Acier inoxydable
- siège de soupape: Laiton
- Norme de filetage: ISO 7-1
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 14 bar
- Pression de service min.: 0,35 bar
- Raccordement électrique: ISO 4400, connecteur (PG 11 P)
- Température maximale du fluide: 85 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 50 °C
- Température ambiante min.: -20 °C