Description:
Transducteur de pression pour applications industrielles générales, non linéarité 0,5 %, plage de mesure 0 - 100, 0 bar, G 1/4, acier CrNi 1.4404. En version standard pour applications générales. Pour la mesure électronique de la pression dans les plages de basse et haute pression.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Acier CrNi 1.4404
- Filetage: G 1/4 mâle
- Type WIKA: A-10
- Indice de protection: IP 65 selon EN 60529
- Signal de sortie: 4 - 20 mA, 2 fils
- non linéarité: 0,5 % de la marge
- Tension de fonctionnement: 8 - 30 V
- Plage de mesure max. bar: 100 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Raccordement électrique: avec connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A
- Température maximale du fluide: 80 °C
- Température du fluide min.: 0 °C
- Pièces en contact avec le fluide: Acier CrNi 1.4404
- Température ambiante max.: 80 °C
- Température ambiante min.: 0 °C