Transducteur de pression, plage de mesure 0 - 6, 0 bar, G 1/4, acier CrNi 1.4404

Réf.: 102745
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102745
EAN / GTIN 4047322277075
Réf. fabricant 102745
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Transducteur de pression pour applications industrielles générales, non linéarité 0,5 %, plage de mesure 0 - 6,0 bar, G 1/4, acier CrNi 1.4404. En version standard pour applications générales. Pour la mesure électronique de la pression dans les plages de basse et haute pression.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4404
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: A-10
  • Indice de protection: IP 65 selon EN 60529
  • Signal de sortie: 4 - 20 mA, 2 fils
  • non linéarité: 0,5 % de la marge
  • Tension de fonctionnement: 8 - 30 V
  • Plage de mesure max. bar: 6 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Raccordement électrique: avec connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: 0 °C
  • Pièces en contact avec le fluide: Acier CrNi 1.4404
  • Température ambiante max.: 80 °C
  • Température ambiante min.: 0 °C