Amortisseur de choc pour manomètre, G 1/2, PN 400 bar, en acier

Réf.: 102683
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102683
EAN / GTIN 4047322122931
Réf. fabricant 102683
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Amortisseur de choc pour manomètre, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, température: max. 120 °C, en acier. Pour amortir les pics de pression sur les manomètres.

Caractéristique(s):

  • PN: 400 bar
  • Ouv.: 27 mm
  • Boîtier: Acier
  • Type WIKA: 910,12
  • Filetage 1: G 1/2 mâle
  • Filetage 2: G 1/2 IG
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • vis de réglage: Acier inoxydable 1.4404
  • Bouchon fileté: Acier
  • Plage de température max.: 120 °C
  • Plage de température min.: -10 °C