Description:
Tube d’eau en forme de cercle avec raccord soudé côté prise de pression, selon DIN 16282, G 1/2, en acier CrNi 1.4571. Comme section de refroidissement pour les liquides, les gaz et les vapeurs lors de la mesure de pression. Lors de l’utilisation d’un tube à poche d’eau, le fluide refroidit à une température compatible avec le manomètre et est protégé contre les pulsations du fluide mesuré. Un condensat se forme dans le tube à poche d’eau, empêchant ainsi le fluide chaud de pénétrer dans le manomètre. Il est recommandé de remplir le tuyau de poche d’eau avec un liquide de refroidissement avant la mise en service de la conduite sous pression.
Caractéristique(s):
- Filetage: G 1/2 IG
- Matériau: Acier CrNi 1.4571
- Type WIKA: 910,15
- Exécution: Forme circulaire, avec raccord soudé côté prise de pression
- Manchon de serrage: selon DIN 16283, SW 27
- décompression: verticale