Vanne d’arrêt pour manomètre, manchon de serrage à tenon, DIN16271, acier bruni, G 1/2

Réf.: 102668
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102668
EAN / GTIN 4047322123358
Réf. fabricant 102668
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’arrêt pour manomètre, raccord à emboîtement, DIN 16271, forme A, en acier bruni, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 120 °C. Elles servent d’organes d’arrêt et d’étranglement pour les appareils de mesure de pression, pour la mesure de liquides, de gaz et de vapeurs.

Caractéristique(s):

  • PN: 400 bar
  • Ouv.: 27 mm
  • Boîtier: Acier
  • Volant: plastique
  • Type WIKA: 910,11
  • Filetage 1: G 1/2 mâle
  • Filetage 2: G 1/2 IG
  • Exécution: Cône / manchon de serrage, avec goupille de contrôle M20x1,5
  • Manchon de serrage: Acier
  • clapet: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • tige de soupape: Acier inoxydable
  • Ecrou de serrage: Acier
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C