Manomètre à contact, G 1/2 radial en bas, plage de mesure 0-600, 0 bar, Ø 160

Réf.: 102614
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102614
EAN / GTIN 4047322073981
Réf. fabricant 102614
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à contact avec contact magnétique, raccord radial en bas, G 1/2, type PGS21, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 600, 0 bar, Ø 160. Manomètre à tube ressort en version robuste avec contact de signalisation électrique (contact magnétique), type de contact 821.21.
Le contact de position électrique ouvre un circuit électrique lorsque la première valeur limite réglée est atteinte et le referme lorsque la deuxième valeur est atteinte. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre. Courant nominal de service: Courant de démarrage 1, 0 A Courant de coupure 1, 0 A Courant continu 0, 6 A Affectation des contacts 821.21: 1. Le contact s’ouvre lorsque les valeurs de consigne sont dépassées 2. Le contact se ferme lorsque les valeurs de consigne sont dépassées.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi 1.4301
  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: PGS21
  • élément de mesure: Acier CrNi 1.4571
  • Classe de qualité: 1,0
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 160 mm
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: radial en bas
  • Puissance de commutation max.: 30 W / 50 VA
  • Plage de mesure max. bar: 600 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Tension nominale de service Ueff max.: 250 V
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 10 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression