Description:
Manomètre à membrane, version robuste, raccord radial en bas, G 1/2, type 422.12, classe de qualité 1, 6, plage de mesure -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Manomètre à membrane robuste ou résistant aux produits chimiques. Convient pour les fluides gazeux et liquides, également dans des environnements agressifs dans la version chimique.
Caractéristique(s):
- Anneau: Acier CrNi, noir
- Boîtier: Fonte grise, noir
- Filetage: G 1/2 mâle
- Type WIKA: 422,12
- élément de mesure: Acier CrNi
- Classe de qualité: 1,6
- mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
- Diamètre: 100 mm
- Fenêtre transparente: verre des instruments
- position de raccordement: radial en bas
- Plage de mesure max. bar: 1,5 bar
- Plage de mesure min. bar: -1 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Diamètre de la bride de mesure: 100 mm
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide/surpression