Description:
Manomètre de précision, raccord radial en bas, G 1/2, type 312.20, classe de précision 0, 6, graduation. 0, 020, plage de mesure 0 - 4, 0 bar, Ø 160. Manomètre à tube ressort pour mesures de précision. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
Caractéristique(s):
- Anneau: Acier CrNi
- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
- Filetage: G 1/2 mâle
- Type WIKA: 312,20
- élément de mesure: alliage de cuivre
- Classe de qualité: 0,6
- mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
- Diamètre: 160 mm
- Fenêtre transparente: verre des instruments
- position de raccordement: radial en bas
- Plage de mesure max. bar: 4 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 80 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,02 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression