Description:
Manomètre en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/4, type 232.50, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 6, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort en acier CrNi, entièrement en acier inoxydable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
- Filetage: G 1/4 mâle
- Type WIKA: 232,50
- Classe de qualité: 1,6
- Diamètre: 63 mm
- Fenêtre transparente: Polycarbonate
- position de raccordement: radial en bas
- Plage de mesure max. bar: 6 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -40 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -40 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,2 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression