Manomètre, acier CrNi, version de sécurité, G 1/4 radial en bas, -1/0, 0 bar, Ø 63

Réf.: 102450
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 102450
EAN / GTIN 4047322095600
Réf. fabricant 102450
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre en acier CrNi, version de sécurité, raccord radial en bas, G 1/4, type 232.30, classe de qualité 1, 6, plage de mesure -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort (version de sécurité) en acier CrNi avec cloison de séparation incassable (face avant pleine) et paroi arrière soufflable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 232,30
  • Classe de qualité: 1,6
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Température maximale du fluide: 200 °C
  • Température du fluide min.: -40 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide