Description:
Manomètre standard en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/4, type 131.11, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 2, 5 bar, Ø 40. Manomètre à tube ressort (modèle standard) entièrement en acier CrNi, économique et fiable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif. Applications Clean Dry Air, construction de machines et d’installations générales.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
- Filetage: G 1/4 mâle
- Type WIKA: 131,11
- Classe de qualité: 2,5
- Diamètre: 40 mm
- Fenêtre transparente: Polycarbonate
- position de raccordement: radial en bas
- Plage de mesure max. bar: 2,5 bar
- Plage de mesure max. psi: 36
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Plage de mesure min. psi: 0
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -40 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -40 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar