Description:
Mano. en version robuste, corps en acier CrNi, raccord arrière excentrique, G 1/2, type 212.20, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 1, 6 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort en version robuste. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
- Filetage: G 1/2 mâle
- Type WIKA: 212,20
- élément de mesure: alliage de cuivre
- Classe de qualité: 1,0
- mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
- Diamètre: 100 mm
- Fenêtre transparente: verre des instruments
- position de raccordement: arrière, excentrique
- Plage de mesure max. bar: 1,6 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 80 °C
- Température du fluide min.: -40 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -40 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression