Description:
	
	
                
                    
		Mano. en version robuste avec corps en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/2, type 212.20, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 1, 6 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort en version robuste. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
 - Filetage: G 1/2 mâle
 - Type WIKA: 212,20
 - élément de mesure: alliage de cuivre
 - Classe de qualité: 1,0
 - mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
 - Diamètre: 100 mm
 - Fenêtre transparente: verre des instruments
 - position de raccordement: radial en bas
 - Plage de mesure max. bar: 1,6 bar
 - Plage de mesure min. bar: 0 bar
 - Température maximale du fluide: 80 °C
 - Température du fluide min.: -40 °C
 - Température ambiante max.: 60 °C
 - Température ambiante min.: -40 °C
 - Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
 - Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression