Description:
	
	
                
                    
		Manomètre standard, boîtier en tôle d’acier, échelle simple en bar, raccord arrière centré, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 1, 6 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort en version standard. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Boîtier: Tôles d’acier
 - Filetage: G 1/4 mâle
 - Type WIKA: 111,12
 - élément de mesure: alliage de cuivre
 - Classe de qualité: 1,6
 - mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
 - Diamètre: 100 mm
 - Indicateur de marque: Rouge
 - Fenêtre transparente: plastique
 - position de raccordement: à l’arrière, centré
 - Plage de mesure max. bar: 1,6 bar
 - Plage de mesure min. bar: 0 bar
 - Température maximale du fluide: 60 °C
 - Température du fluide min.: -20 °C
 - Température ambiante max.: 60 °C
 - Température ambiante min.: -20 °C
 - Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
 - Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression