Manomètre standard, anneau frontal noir, G 1/4 à l’arrière, 0 - 1, 0 bar, Ø 50

Réf.: 101890
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101890
EAN / GTIN 4047322073042
Réf. fabricant 101890
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre standard avec bague frontale noire, boîtier en tôle d’acier, raccord central à l’arrière, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 1, 0 bar, Ø 50. Manomètre à tube ressort en version standard avec bague frontale, tôle d’acier chromée ou noire, ou avec bague frontale triangulaire, tôle d’acier chromée. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Tôles d’acier
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 111,12
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 50 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. bar: 1 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression