Description:
	
	
                
                    
		Manomètre standard, boîtier en tôle d’acier, échelle simple en bar, raccord arrière centré, G 1/8, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 2, 5 bar, Ø 40. Manomètre à tube ressort en version standard. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Boîtier: Tôles d’acier
- Filetage: G 1/8 mâle
- Type WIKA: 111,12
- élément de mesure: alliage de cuivre
- Classe de qualité: 1,6
- mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
- Diamètre: 40 mm
- Fenêtre transparente: plastique
- position de raccordement: à l’arrière, centré
- Plage de mesure max. bar: 2,5 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression