Salopette à poches genoux INDUSTRY Richmond, Unisexe, Bleu noir, Taille 76C46

Réf.: 10169-154-010 76C46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 10169-154-010 76C46
EAN / GTIN 5711074094370
Réf. fabricant 10169-154-010 76C46
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Passant pour marteau réglable
  • Poches de genou résistantes avec réglage en hauteur pour maintenir la protection de genou fermement sur le genou
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche plastron avec poche à stylos et rabat avec boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Poches avant
  • Fermeture éclair
  • Poches arrière renforcées
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac de règles
  • Poches genoux en polyester, hauteur réglable, avec rabat et ouverture par le haut
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Longueur du pas : 76 cm / 30 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 76 cm / 30 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal