Vanne de régulation proportionnelle « posiflow », 24 V CC, NC, G 1/4, DN 2, 4

Réf.: 101645
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101645
EAN / GTIN 4047322163460
Réf. fabricant 101645
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne de régulation proportionnelle « posiflow » pour eau / huile, 24 V CC, NC, G 1/4, DN 2, 4, différence de pression de service max. 8, 0 bar. Pour la régulation électronique du débit. Pour toutes les applications dans lesquelles le débit d’un liquide ou d’un gaz doit être régulé. La vanne fonctionne grâce à une technologie spéciale d’armature magnétique à faible frottement et haute dynamique. En cas d’utilisation de cet appareil avec un amplificateur à fiche: Le courant minimal et maximal ainsi que la fréquence peuvent être modifiés à l’aide de potentiomètres intégrés. Une rampe de courant peut également être activée et modifiée à l’aide d’un potentiomètre. Cela permet d’obtenir des variations de débit lentes malgré des modifications brusques de la valeur de consigne. Pour les valeurs de consigne < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA), le courant de commande est complètement coupé, de sorte que la vanne est hors tension (fonction de fermeture étanche). Pour le fonctionnement de ces vannes proportionnelles, nous recommandons l’utilisation d’un amplificateur enfichable. Avantages: - Gain de place et économie d’espace - Compensation de température intégrée - Régulation précise - Débit optimal sans coup de bélier - Fonction rampe pour une réaction plus douce aux variations brusques du signal d’entrée - Fonction d’arrêt

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • C: 95,0 mm
  • DN: 2,4
  • Medium: Air, gaz neutres, eau, huile
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/4
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • siège de soupape: Laiton
  • commande: via amplificateur enfichable 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • plage de pression: Vide jusqu’à 8 bars
  • tête de soupape: FKM
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Comportement de sécurité intégrée: fermeture étanche en cas de chute de tension
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 75 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C
  • Différence de pression de service max.: 8 bar