Short INDUSTRY Charleston, Unisexe, Anthracite foncé, Taille C64

Réf.: 10149-154-18 C64
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 10149-154-18 C64
EAN / GTIN 5707209827760
Réf. fabricant 10149-154-18 C64
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Taille ergonomique, confortable dans toutes les positions de travail
  • Anneau en D en matériau flexible qui ne raye rien
  • Poches arrière renforcées
  • Passant pour marteau réglable
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Taille basse et taille ajustée
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière renforcées
  • Boucles de marteau, réglables
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac de règles
  • Poche stylo
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal