Régulateur de pression pour eau potable, DVGW non nécessaire, R 1 1/2, 1, 5-12 bar

Réf.: 101370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101370
EAN / GTIN 4047322011600
Réf. fabricant 101370
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau potable, DVGW non nécessaire, manomètre inclus, tamis en laiton, R 1 1/2, plage de régulation 1, 5-12 bar, PE max. 25 bar. Régulateur de pression à membrane avec soupape à siège unique équilibrée et filtre intégré. Ces régulateurs de pression indépendants de la pression d’alimentation protègent les installations d’eau domestiques contre une pression d’alimentation trop élevée. Ils peuvent également être utilisés à des fins commerciales et industrielles, en tenant compte de leurs spécifications.

Caractéristique(s):

  • A: 225,0 mm
  • B: 285,0 mm
  • C: 172,0 mm
  • D: 113,0 mm
  • Medium: Eau potable, azote, air comprimé, liquides neutres
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: R 1 1/2
  • tasse à tamis: Tasse en laiton
  • capot à ressort: plastique
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 12 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Débit Valeur kvs: 12,6 m³/h
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C