Description:
Régulateur de pression pour eau potable, sans DVGW, avec manomètre, R 1 1/4, plage de régulation 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, pression d’alimentation min. 2, 5 bar. Régulateur de pression avec soupape à piston à siège unique équilibrée ou soupape à membrane à siège unique et filtre intégré. Spécialement conçu pour une utilisation avec de l’eau. L’appareil peut également être utilisé pour toutes les autres applications avec des liquides neutres et non collants, ainsi que pour l’air et les gaz neutres et non inflammables.
Caractéristique(s):
- A: 177,2 mm
- B: 234,0 mm
- C: 187,0 mm
- D: 47,0 mm
- DN: 32
- Boîtier: Laiton rouge (Rg5)
- Filetage: R 1 1/4
- capot à ressort: laiton pressé
- pièces internes: Plastique, laiton, acier inoxydable
- matériau d’étanchéité: NBR-SBR
- Impression min.: 2,5 bar
- Plage de régulation max.: 12 bar
- Plage de régulation min.: 1,5 bar
- Pression d’entrée max.: 25 bar
- Débit Valeur kvs: 6,1 m³/h
- Dérive de pression minimale: 1 bar
- Température de fonctionnement max.: 100 °C