Régulateur de pression pour eau, avec manomètre, G 1/4, 0, 2-6 bar, PE max. 25

Réf.: 101304
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101304
EAN / GTIN 4047322092999
Réf. fabricant 101304
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau, avec manomètre, G 1/4, plage de régulation 0, 2 - 6 bar, pression d’entrée max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Régulateur de pression à membrane sans purge secondaire pour eau, air comprimé et gaz non agressifs.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 78,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 15,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/4
  • membrane: NBR
  • Débit: 18 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 6 bar
  • Plage de régulation min.: 0,2 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar, P2 = 5 bar (eau) et chute de pression Δp=4 bar
  • Indicateur manométrique max.: 10 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: 3 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: 3 °C