Description:
Régulateur de pression de précision, à commande pneumatique à distance via une vanne pilote externe, sans manomètre, G 1/2, plage de régulation 0,05 - 7 bar. Avec débit élevé et grande purge secondaire. Régulateur de pression à membrane à commande pneumatique avec grande purge secondaire pour obtenir une pression de service extrêmement précise, même avec des débits élevés. Comme régulateur pilote, nous recommandons notre série « multifix ».
Caractéristique(s):
- A: 82,0 mm
- B: 108,0 mm
- C: 64,5 mm
- D: 43,5 mm
- Medium: Air comprimé filtré très finement, non huilé (0,01 µm)
- Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué noir
- Filetage: G 1/2
- Débit: 3000 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de commande max.: 10 bar
- Plage de régulation max.: 7 bar
- Plage de régulation min.: 0,05 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Raccord pour manomètre: G 1/4
- Raccordement pneumatique de commande: G 1/8
- raccord de purge: G 3/8 (pour montage sur silencieux)
- Mesure du débit: pour P1 = 5 bar, P2 = 3 bar et chute de pression Δp ≤ 0,1 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -35 °C
- Consommation d’air propre max.: 6 l/min (en fonction de la pression secondaire)
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -35 °C