Description:
Unité de maintenance combinée avec réservoir en polycarbonate, cage de protection et soupape de décharge manuelle, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 16 bar. Filtre, régulateur de pression et lubrificateur de brouillard réunis dans un seul appareil, conception extrêmement compacte. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant. Remplissage d’huile sous pression possible.
Caractéristique(s):
- A: 93,0 mm
- B: 296,5 mm
- C: 96,5 mm
- BG: 2
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- Débit: 3700 l/min
- capot à ressort: PA
- Support d’égouttage: PA
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 40 µm
- purge de condensat: Soupape de décharge manuelle
- Plage de régulation max.: 16 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Température maximale du fluide: 50 °C
- Température du fluide min.: 0 °C
- Température ambiante max.: 50 °C
- Température ambiante min.: 0 °C