Veste INDUSTRY Tulsa, Unisexe, Bleu noir, Taille 2XL

Réf.: 10109-154-010 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 10109-154-010 2XL
EAN / GTIN 5707209812018
Réf. fabricant 10109-154-010 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à trois coutures sur les manches, les épaules et les côtés prolongent la durée de vie du produit
  • La poche intérieure sous la bande de protection contre les intempéries permet d'accéder facilement à un téléphone portable sans avoir à ouvrir le veste lui-même
  • Les manches profilées offrent une grande liberté de mouvement
  • Ourlet légèrement allongé sur le dos
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Coutures tripiquées sur les manches, les épaules et les côtés
  • Col droit
  • Fermeture à glissière, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • L'arrière est étendu
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poches avant
  • Anneau en D.
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poche zippée sous la bande de protection contre les intempéries
  • Poches intérieures
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Poignets réglables par bouton-poussoir
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal