Description:
Unité d’entretien 3 pièces « Standard », récipient métallique et support d’égouttage métallique, BG 4, G 1 1/4, PE max. 25 bar, plage de régulation 0, 5 - 16 bar. Unités d’entretien en trois parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réactivable, avec purge secondaire, d’un séparateur centrifuge et d’un graisseur proportionnel.
Caractéristique(s):
- A: 395,0 mm
- B: 316,0 mm
- C: 70,0 mm
- BG: 4
- DN: 25
- Série: Standard
- Boîtier: Zinc moulé sous pression / aluminium, laqué argent
- Filetage: G 1 1/4
- récipient: récipient métallique
- Débit: 5000 l/min
- Manomètre Ø: 63 mm
- Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 40 µm
- purge de condensat: manuelle
- Plage de régulation max.: 16 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 25 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 25 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C