Description:
Unité d’entretien 3 parties « Standard » avec réservoir en polycarbonate, BG 3, G 1, pression d’entrée max. 16 bars, plage de régulation 0, 5 - 10 bars. Unités d’entretien en trois parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réactivable, avec purge secondaire, d’un séparateur centrifuge et d’un graisseur proportionnel.
Caractéristique(s):
- A: 302,0 mm
- B: 227,9 mm
- C: 58,0 mm
- BG: 3
- DN: 25
- Série: Standard
- Boîtier: Zinc moulé sous pression / aluminium, laqué argent
- Filetage: G 1
- récipient: Récipient en polycarbonate
- Débit: 3200 l/min
- Manomètre Ø: 63 mm
- Support d’égouttage: PA
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C