Description:
Unité d’entretien en 2 parties « Standard », récipient en polycarbonate et panier de protection, BG 1, G 3/8, pression d’entrée max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Unités d’entretien en deux parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et réinitialisable avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un lubrificateur proportionnel.
Caractéristique(s):
- A: 117,0 mm
- B: 236,2 mm
- C: 106,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Série: Standard
- Boîtier: Zinc moulé sous pression / aluminium, laqué argent
- Filetage: G 3/8
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- Débit: 600 l/min
- Manomètre Ø: 50 mm
- Support d’égouttage: PA
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C