Description:
Régulateur de pression pour montage sur tableau de commande « Standard », sans manomètre, BG 3, G 3/4, PE max. 25 bar, température du fluide max. 60 °C, plage de régulation. 0, 1-3 bar. Écrou de panneau et rondelle inclus. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire.
Caractéristique(s):
- A: 90,0 mm
- C: 31,0 mm
- D: 132,4 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Série: Standard
- Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
- Filetage: G 3/4
- Débit: 5000 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Plage de régulation max.: 3 bar
- Plage de régulation min.: 0,1 bar
- Pression d’entrée max.: 25 bar
- Filetage du panneau de commande: M20x1,5
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C