Raccord réducteur court, G 1 1/2 extérieur G 1 1/4 intérieur SW 50, laiton nickelé

Réf.: 100848
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100848
EAN / GTIN 4047322220590
Réf. fabricant 100848
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, version courte, G 1 1/2 extérieur G 1 1/4 intérieur SW 50, laiton nickelé, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc. Modèle précédent. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Après la vente, la livraison s’effectue dans une nouvelle géométrie optimisée.

Caractéristique(s):

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • Ouv.: 50 mm
  • Matériau: Laiton nickelé CW614N (nickelé par galvanisation)
  • Filetage extérieur: G 1 1/2
  • Filetage intérieur: G 1 1/4
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C