Régulateur de pression « variobloc », avec manomètre, BG 1, G 3/8, 0, 5-6 bar

Réf.: 100637
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100637
EAN / GTIN 4047322169325
Réf. fabricant 100637
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « variobloc », avec manomètre, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, température ambiante du fluide max. 80 °C, plage de régulation 0, 5 - 6 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant. Série éprouvée au design industriel moderne, qui se caractérise par une manipulation simple, une possibilité de blocage pratique grâce à des modules de raccordement innovants et d’excellentes valeurs de débit.

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Série: variobloc
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • membrane: NBR
  • Débit: 3200 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 6 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 6 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C