Filtre « multifix » avec boîtier en polycarbonate, 5 µm, BG 1, G 3/8, HA

Réf.: 100513
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100513
EAN / GTIN 4047322344180
Réf. fabricant 100513
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « multifix » avec boîtier en polycarbonate, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, soupape de purge: HA. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 47,8 mm
  • B: 152,1 mm
  • C: 27,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 2000 l/min
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C