Description:
Régulateur filtrant « multifix » avec réservoir en polycarbonate, cage de protection et manomètre, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, plage de régulation. 0,5 - 10 bar, soupape de purge HA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.
Caractéristique(s):
- A: 68,8 mm
- B: 246,3 mm
- C: 99,0 mm
- D: 147,3 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Série: multifix
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/2
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- Débit: 6700 l/min
- capot à ressort: Laiton POM
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C