Vanne de démarrage « multifix-mini », BG 0, G 1/4, PE 2, 5 - 16 bar

Réf.: 100414
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100414
EAN / GTIN 4047322123785
Réf. fabricant 100414
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de démarrage « multifix-mini », BG 0, G 1/4, pression d’entrée min. 2,5 bar, max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Soupape à siège actionnée par pression secondaire pour la ventilation contrôlée des installations à air comprimé. Lorsque 50 % de la pression d’entrée est atteinte, la section transversale complète du régulateur s’ouvre. Avec étranglement réglable !

Caractéristique(s):

  • A: 45,0 mm
  • B: 77,5 mm
  • C: 48,5 mm
  • D: 29,0 mm
  • BG: 0
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 2250 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 2,5 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C