Description:
Vanne de commutation (vanne 3/2 voies) « multifix-mini », 230 V CA, 50 Hz, BG 0, G 1/4, pression d’entrée 2 - 10 bars, température ambiante du fluide max. 60 °C. Les installations à air comprimé ou certaines parties d’installations peuvent être activées ou désactivées à l’aide d’un signal électrique. Version 3/2 voies avec silencieux inclus. Lors de la mise hors tension, l’installation est simultanément purgée.
Caractéristique(s):
- A: 45,0 mm
- B: 29,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 0
- Série: multifix-mini
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/4
- Indice de protection: IP 65 (P 54) selon DIN 40050
- Débit: 2000 l/min
- bobine magnétique: 230 V CA, 50 Hz
- matériau d’étanchéité: NBR
- Durée de mise en circuit: Durée de port
- Pression d’entrée max.: 10 bar
- Pression d’entrée min.: 2 bar
- raccord de purge: G 1/4
- Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Raccordement électrique: Connecteur PG 9, forme B, EN 175301-803
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C