Distributeur « multifix-mini », BG 0, G 1/4, avec 2 sorties G 1/8

Réf.: 100402
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100402
EAN / GTIN 4047322174299
Réf. fabricant 100402
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Distributeur « multifix-mini », BG 0, G 1/4, avec 2 sorties G 1/8, pression d’entrée max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Distributeur double en version étroite avec 2 sorties G 1/8.

Caractéristique(s):

  • A: 23,0 mm
  • B: 36,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 18,0 mm
  • BG: 0
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: P → A 2700 l/min, P → B et P → C 1300 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C