Description:
Unité de remplissage « FUTURA » à commande électrique avec bobine 24 V CC, 2,5 watts, BG 4, G 1, évacuation d’air G 1/2, PE 2,5 - 10 bars, température: -10 °C à 50 °C. L’unité de remplissage assure une montée en pression lente et protège ainsi les appareils en aval. L’unité se compose d’une vanne 3/2 voies avec silencieux et d’une vanne de remplissage (vanne de démarrage), mise en marche et arrêt par vanne 3/2 voies. Temps de remplissage réglable à l’aide de la vis de réglage.
Caractéristique(s):
- A: 170,0 mm
- B: 177,7 mm
- C: 110,7 mm
- D: 67,0 mm
- BG: 4
- Série: FUTURA
- Air sortant: G 1/2
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1
- Indice de protection: IP 65
- Débit: 9000 l/min
- Durée de mise en circuit: Durée de port
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Puissance absorbée: 2,5 watts en tension continue
- Pression d’entrée max.: 10 bar
- Pression d’entrée min.: 2,5 bar
- Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Raccordement électrique: Prise pour appareil EN 175301-803, forme C, nombre de pôles 2+PE
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Puissance de maintien en tension alternative 50 Hz: 1,6 VA
- Puissance d’appel en courant alternatif 50 Hz: 2,2 VA