Description:
Vanne de remplissage (vanne de démarrage) « FUTURA », BG 1, G 1/4, pression d’entrée 2, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C. Soupape à siège actionnée par pression secondaire pour la ventilation contrôlée des installations à air comprimé. Cette soupape empêche une augmentation brusque de la pression et évite ainsi les mouvements saccadés et dangereux du vérin. Lorsque 50 % de la pression d’entrée est atteinte, la section transversale complète du régulateur s’ouvre. Temps de remplissage réglable à l’aide de la vis de réglage.
Caractéristique(s):
- A: 52,0 mm
- B: 78,0 mm
- C: 45,0 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1/4
- Débit: 2000 l/min
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 2,5 bar
- Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C