Vanne 3/2 « FUTURA », à commande électrique, 24 V CC, BG 2, G 1/2

Réf.: 100297
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100297
EAN / GTIN 4047322214902
Réf. fabricant 100297
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 3/2 « FUTURA » à commande électrique avec bobine 24 V CC, 2,5 watts, BG 2, G 1/2, air évacué G 1/2, PE 2 - 10 bars, température: -10 °C à 50 °C. Les installations à air comprimé ou certaines parties de celles-ci peuvent être activées ou désactivées par un signal électrique. Version 3/2 voies avec silencieux inclus. Lors de la mise hors tension, l’installation est simultanément purgée.

Caractéristique(s):

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,3 mm
  • C: 93,8 mm
  • BG: 2
  • Série: FUTURA
  • Air sortant: G 1/2
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/2
  • Indice de protection: IP 65
  • Débit: 4500 l/min
  • Durée de mise en circuit: Durée de port
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Puissance absorbée: 2,5 watts en tension continue
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Pression d’entrée min.: 2 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Raccordement électrique: Prise pour appareil EN 175301-803, forme C, nombre de pôles 2+PE
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Puissance de maintien en tension alternative 50 Hz: 1,6 VA
  • Puissance d’appel en courant alternatif 50 Hz: 2,2 VA