Silencieux en bronze fritté, laiton fileté/hexagonal, G 1/4, SW 15

Réf.: 100290
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100290
EAN / GTIN 4047322101172
Réf. fabricant 100290
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux en bronze fritté, laiton fileté/hexagonal, G 1/4, SW 15 mm, pression de service 0 - 8 bar, température de service -10 °C à 250 °C. Pour réduire les bruits d’échappement sur les installations pneumatiques.

Caractéristique(s):

  • A: 6,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • C: 11,0 mm
  • Ouv.: 15 mm
  • Filetage: G 1/4
  • Description: Silencieux en bronze fritté, avec hexagone et filetage en Ms
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Niveau sonore à 6 bars: 71-108 dB