Description:
Robinet à boisseau sphérique 3/2 voies « FUTURA », verrouillable, BG 1, G 3/8, air d’échappement G 1/4, pression d’entrée max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C. Robinet à boisseau sphérique verrouillable en version 3/2 voies avec silencieux, à commande mécanique. Goupille pivotante à 90° avec indicateur de position: Transversaux: Entrée bloquée - sortie purgée Longitudinal: Entrée et sortie reliées - Purge d’air bloquée L’air vicié peut être capté.
Caractéristique(s):
- A: 52,0 mm
- B: 87,5 mm
- C: 54,5 mm
- BG: 1
- Série: FUTURA
- Air sortant: G 1/4
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 3/8
- Débit: 1900 l/min
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C