Description:
Station d’entretien SAFETY « FUTURA », vanne de démarrage à boisseau sphérique, unité d’entretien en 2 parties, VA, BG 4, G 1, PE 2, 5-16 bar, régulation. 2, 5-8 bar. Cette station d’entretien à air comprimé, composée d’un robinet à boisseau sphérique avec silencieux, d’une vanne de démarrage et, au choix, d’un régulateur de pression, d’un filtre régulateur ou d’une unité d’entretien, répond à toutes les exigences en matière de sécurité de fonctionnement et de prévention des accidents !
Caractéristique(s):
- A: 340,0 mm
- B: 343,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1
- membrane: NBR
- Débit: 10000 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Eléments filtrants: Cellpor (PE)
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: entièrement automatique
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Plage de régulation max.: 8 bar
- Plage de régulation min.: 2,5 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 2,5 bar
- raccord de purge: Silencieux (robinet à boisseau sphérique)
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 10 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 1,5 l/min (en fonction de la pression secondaire)