Station d’entretien SAFETY « FUTURA », KH-AV-2-teiling-WE, HA, BG 2, G 1/2

Réf.: 100264
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100264
EAN / GTIN 4047322246453
Réf. fabricant 100264
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Station d’entretien SAFETY « FUTURA », vanne de démarrage à boisseau sphérique, unité d’entretien en 2 parties, HA, BG 2, G 1/2, PE 2, 5-16 bar, régulation. 2, 5-8 bar. Cette station d’entretien à air comprimé, composée d’un robinet à boisseau sphérique avec silencieux, d’une vanne de démarrage et, au choix, d’un régulateur de pression, d’un filtre régulateur ou d’une unité d’entretien, répond à toutes les exigences en matière de sécurité de fonctionnement et de prévention des accidents !

Caractéristique(s):

  • A: 252,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/2
  • membrane: NBR
  • Débit: 3500 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: Cellpor (PE)
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 8 bar
  • Plage de régulation min.: 2,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 2,5 bar
  • raccord de purge: Silencieux (robinet à boisseau sphérique)
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 10 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C