Description:
Unité d’entretien 3 pièces « FUTURA », récipient en polycarbonate, cage de protection et manomètre, BG 4, G 3/4, plage de régulation 0,5 - 8 bar, purge de condensats: HA. Unités d’entretien en trois parties au design moderne et offrant d’excellentes valeurs de débit. Régulateur de pression à membrane verrouillable et verrouillable avec purge secondaire. Remplissage d’huile possible pendant le fonctionnement.
Caractéristique(s):
- A: 255,0 mm
- B: 326,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 3/4
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- membrane: NBR
- Débit: 12000 l/min
- Support d’égouttage: PC
- matériau d’étanchéité: NBR
- Eléments filtrants: Cellpor (PE)
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Plage de régulation max.: 8 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 1,5 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 10 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 1,5 l/min (en fonction de la pression secondaire)