Unité d’entretien en 2 parties « FUTURA », PC, BG 4, G 1, 0, 5 - 8 bar, HA

Réf.: 100224
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100224
EAN / GTIN 4047322245975
Réf. fabricant 100224
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien en 2 parties « FUTURA », récipient en polycarbonate, cage de protection et manomètre, BG 4, G 1, plage de régulation 0,5 - 8 bar, purge de condensats: HA. Unités d’entretien en deux parties au design moderne et offrant d’excellentes valeurs de débit. Régulateur de pression à membrane verrouillable et verrouillable avec purge secondaire. Remplissage d’huile possible pendant le fonctionnement.

Caractéristique(s):

  • A: 170,0 mm
  • B: 326,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • membrane: NBR
  • Débit: 12000 l/min
  • Support d’égouttage: PC
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: Cellpor (PE)
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 8 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Consommation d’air propre: Oui
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 1,5 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 10 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Consommation d’air propre max.: 1,5 l/min (en fonction de la pression secondaire)