Description:
Filtre à charbon actif « FUTURA » avec boîtier en polycarbonate et cage de protection, 0, 005 mg/m³, BG 1, G 3/8, PE 0 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C. Filtre à charbon actif au design moderne pour des exigences élevées en matière de pureté de l’air comprimé. Le filtre à charbon actif sert à absorber les vapeurs d’huile jusqu’à une teneur résiduelle de 0,005 mg/m³ dans l’air comprimé et les gaz.
Caractéristique(s):
- A: 52,0 mm
- B: 157,0 mm
- C: 34,0 mm
- BG: 1
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 3/8
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- Débit: 470 l/min
- teneur en huile résiduelle: 0,005 mg/m³
- Eléments filtrants: Charbon actif
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 0 bar
- Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,2 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C