Microfiltre « FUTURA », boîtier en polycarbonate, cage de protection, BG 4, G 3/4, VA

Réf.: 100185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100185
EAN / GTIN 4047322245883
Réf. fabricant 100185
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Microfiltre « FUTURA » avec boîtier en polycarbonate et panier de protection, 0, 01 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, purge de condensation VA. Microfiltre au design moderne pour des exigences élevées en matière de pureté de l’air comprimé. Le microfiltre sert à éliminer l’huile solide, l’eau et les impuretés solides jusqu’à 0,01 µm de l’air comprimé et des gaz.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 3/4
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 1500 l/min
  • teneur en huile résiduelle: < 0,01 mg/m³
  • Eléments filtrants: Fibre de verre borosilicatée
  • finesse du filtre: 0,01 µm
  • purge de condensat: entièrement automatique
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • séparation des poussières: > 0,01 µm 99,999 %
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 1,5 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C